ステンレスリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88493377 品番 LCS8
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ステンレス製の連結金具です。

寸法E(mm)8.5 質量(g)73 使用荷重(kg)350 寸法A(mm)8 寸法B(mm)11 寸法C(mm)18 寸法D(mm)58 材質ステンレス 種類リングキャッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする