ステンレスリングキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88493395 品番 LCS12
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ステンレス製の連結金具です。

寸法E(mm)14 質量(g)230 使用荷重(kg)800 寸法A(mm)12 寸法B(mm)14 寸法C(mm)23 寸法D(mm)80 材質ステンレス 種類リングキャッチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする