※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 繊維スリング
スリーエッチの アイタイプ繊維スリング
ベルトスリングVE型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88493483
品番
P25mm×5m
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
全長(m)
5
ベルト幅(mm)
25
使用荷重(t)
0.8
アイ部折径(mm)
250
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
等級
JIS3等級
JIS規格
JIS B 8818 3等級
注意
※芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。