※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトスリングVE型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88493526 品番 P25mm×7m
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。

全長(m)7 ベルト幅(mm)25 使用荷重(t)0.8 アイ部折径(mm)250 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS3等級 JIS規格JIS B 8818 3等級
注意
※芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする