ブリスターパック入ポンチ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード88494411 品番PA2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

本体にサイズ刻印をしています。

刃先径(Φmm)2.5 胴径(Φmm)6 全長(mm)84 用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。 材質S45C材

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88494411 PA2.5 61160463 PU2.5 ベルトポンチ スリーエッチ ベルトポンチ スリーエッチ 1個 289 税込318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88494463
2024-01-22
用途:
エンジンOH時
自動車・二輪車・自転車関連業

6mm穴をガスケット紙に開ける時に7mmサイズが使いやすかったです。

対象商品:
88494463
2021-09-14
用途:
金属の穴あけ、その他金属加工

価格が手ごろで、使っても大変頑丈で素晴らしい。も一本別なタイプも併せて購入であらゆる場面に活用できます。

対象商品:
88494506
2021-07-09
用途:
工作作業時

あると便利!何種類かサイズ違いを購入しましたが、意外なところでとても活躍しています。切れ味が良いので、厚めの板上でポンチしましょう。

対象商品:
88494454
2019-03-19
用途:
皮の穴の修正に

一発で貫通しました。使い安くていい感じだと思う。切れ味良し。

対象商品:
88494585
2018-02-18
用途:
フェルトを大量に打ち抜く
アトリエ寓 様 (その他業種)

フェルトから直径1.9cmの円を大量に切り抜かないといけなくなり、調べて初めて打ち抜くと言う言葉とポンチという道具を知りました。フェルトがくり抜けるのか心配で事前に質問を出して、納得して購入しました。 とても簡単にきれいにくり抜け、大量に必要だったためにとても作業の時間短縮になりました。

対象商品:
88494515
2017-06-22
用途:
ガスケット製作

スリーエッチと言うことで信頼していたが、使う前から刃こぼれしていた。これでは薄い物は抜けない。メーカーへ品質管理の徹底をお願いしたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして再度、徹底する様に致します。

対象商品:
88494445
2016-12-18
用途:
穴あけ用
その他業種

紙の穴あけや、ベルトの穴あけ用に使用しています。なんら問題ありません。

対象商品:
88494542
2014-08-02
用途:
ガスケット作成
その他業種

さすがはスリーエッチ製です。
切れ味は抜群です。他のを買うぐらいなら
このシリーズの方が良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする