PS30 プーリーブロック スリーエッチ 88495023

プーリーブロック

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88495023 品番PS30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製(枠はステンレス製)滑車。

車径(mm)30 溝幅(mm)8 横幅(mm)31 最大使用荷重(kg)10 用途吊り下げてロープを通し軽量物の上げ下ろしや引っ張りにお使いください。 全長(mm)55 アズワン品番64-5128-49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88495014
2021-10-16
用途:
ダイポールアンテナの設置

ダイポールアンテナの設置調整に、両端および給電点のバランの3箇所をロープで
上げ下ろし出来るよにしました。
軽くてしっかりしているようで、ベストセレクトでした。

1人が参考にしています
対象商品:
88495014
2021-05-17
用途:
アマチュア無線鉄塔に設置したハンドウインチワイヤーのガイド
サービス業

軽量、堅牢、動作良好でステンレス材質なので耐候性も強い。

2人が参考にしています
対象商品:
88495014
2016-08-23
用途:
機械装置の部品として

当日出荷は作業が進むのでとても助かります

対象商品:
88495014
2015-10-23
用途:
趣味 カヤック アンカートローリー部品

もう一つ同じ価格の物が本来購入予定でしたが見た目がなんとなく良さそうなのでこちらに決めました
正解だったと思います 回転もスムーズで満足しています

対象商品:
88495014
2017-06-12
用途:
ペットの移動用
農・林・水産業

回転部がプラスティックのため、負荷が低く、前回のステンレス製より耐久性がよさそうです。

対象商品:
88495023
2017-03-24
用途:
スポーツ用品の部品交換

この滑車サイズの中では 非常に軽く錆びにくい。傾きも離れた所からも確認しやすくい。

対象商品:
88495014
2016-08-10
用途:
測定機の部品として

デザインが良く、使い勝手が良いのでリピートしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする