スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
プーリーブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88495032
品番
PH30
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
車輪径(Φmm)
30
用途
壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。
材質
樹脂、ステンレス
全長(mm)
85
溝幅(mm)
8
横幅(mm)
31
最大使用荷重(kg)
10
アズワン品番
64-5128-50