DMH10DR100B06R03X ベルコンミニVベルトコンベヤ(単相100V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅97mm) オークラ輸送機 88519706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMH10DR100B06R03X ベルコンミニVベルトコンベヤ(単相100V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅97mm) オークラ輸送機 88519706 DMH10DR100B06R03X ベルコンミニVベルトコンベヤ(単相100V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅97mm) オークラ輸送機 88519706

ベルコンミニVベルトコンベヤ(単相100V ブラシレス変速 30W仕様 ベルト幅97mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88519706 品番DMH10DR100B06R03X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥153,000
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

高効率モータの搭載やRoHS適合部品の採用で、省エネ、エコ対応を強化しました。
高品質多機能ベルトを標準装備しました。(食品対応・ホツレ防止・耐湿熱・低収縮・防カビ・低騒音・そり防止・帯電防止)
駆動部は透明カバーで簡単にメンテナンスが行えます。
プーリ回転部やベルト走行部での巻き込まれ防止に配慮した安全設計です。
2溝フレームで部材装着も簡単に行えます。

機長L(mm)1000 実ベルト幅BW(mm)97 変速(m/min)0.12〜12.3 ベルト樹脂製平ベルト(1プライ) ベルト色 取付方向(駆動部・コントローラ)R:右側 フレーム幅FW(mm)145 入力電源(V)単相100 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)30
注意
※脚は付属しておりません。別売りの専用脚DSHタイプをご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥90,000 / 税込 ¥99,000
沖縄地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
離島数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする