イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
普通目ためますぶた
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88551523
品番
4LI-3-19-24
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
主部材:NFB3×19
材質/仕上
SS400/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)
2.4
ピッチ
普通目
種類
ますぶた
ピッチ(mm)
30
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
314
荷重
歩道用
アングル寸法(mm)
エンド:NL3×30×30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800