曜日別特売
EP-900SCA 変速電動ポリッシャー EARTH MAN 88551724

 

EP-900SCA 変速電動ポリッシャー EARTH MAN 88551724
EP-900SCA 変速電動ポリッシャー EARTH MAN 88551724
EP-900SCA 変速電動ポリッシャー EARTH MAN 88551724
EP-900SCA 変速電動ポリッシャー EARTH MAN 88551724
EP-900SCA 変速電動ポリッシャー EARTH MAN 88551724
EP-900SCA 変速電動ポリッシャー EARTH MAN 88551724
EP-900SCA 変速電動ポリッシャー EARTH MAN 88551724
EP-900SCA 変速電動ポリッシャー EARTH MAN 88551724

変速電動ポリッシャー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード88551724品番EP-900SCA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション

用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に電圧(V)AC100定格消費電力(W)900電流(A)9.5コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1質量(kg)2.3周波数(Hz)50/60ねじ径M16本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245定格時間(分)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88551724
2019-02-27
用途: 製品の仕上げ
丸一ゴム工業株式会社製造業

車部品の仕上げの磨き用に購入しました、ちょうど使いやすい大きさで、まあまあ仕上がりです。

対象商品 : 88551724
2018-06-08
用途: 車磨き

安いのに シッカリ使えます。回転の調整ダイヤルも便利でした。中古車の仕上げが 時間短縮と少労力で助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 88551724
2018-11-20
用途: 車のバフ掛け
製造業

コスパも含め良い商品だと思います。
もう少し軽いと使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 88551724
2018-11-09
用途: ボディー磨き

値段の割に普通に使えます。耐久性はまだわかりません

対象商品 : 88551724
2018-07-11
用途: 塗装後の仕上げ、バフ目消し

まだ動作確認しかしていませんが、悪くないと思います。実作業に耐えられれば破格値といって良いでしょう。

対象商品 : 88551724
2018-07-20
用途: 車の磨き
製造業

安くてとても良い商品です 2台目も購入したいと思います

対象商品 : 88551724
2018-06-11
用途: 車の磨き
運輸・通信業

中々と使いやすいくてスムーズに使えて良かったです。

対象商品 : 88551724
2018-07-18
用途: 自家用車のボディ磨きに
サービス業

もう少し、小型になればもっと使いやすくなりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする