DT1-1M-MS 取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 88551855 DT1-1M-MS 取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 88551855 DT1-1M-MS 取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 88551855 DT1-1M-MS 取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研) 88551855

取替TKレバー 空錠

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88551855 品番 DT1-1M-MS
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。

用途
川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
握り玉を使いやすいレバーハンドルに。
材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ 仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く) シルバー 機能空錠(カギなし) 適合扉厚(mm)26〜42 バックセット60(B/S)(mm)
注意
※一部取替え不可の物もあります。
※玄関や事務所では使用できません)

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
レバー式に感動!

今まで、ノブ式を使っていましたが、この商品に交換して大満足です。

対象商品:
88551882
2022-07-20
用途:
新規交換
中尾ポンプ 様 (建設業・工事業)

トイレのドアノブが壊れたのでレバータイプに更新しました。サイズ感も問題無いです。

対象商品:
88551882
2020-09-02
用途:
自宅のドアノブ交換

既存の握り玉(川口技研製)が30年以上も経過しておりガタ付きが生じた為、急遽調達。バックセットを確認、同じメーカーの為、問題なく交換できました。既存がブロンズっぽかったので、敢えてブラウンを選択。シルバーだと安っぽくなってしまう為、これで正解でした。しっくりなじんでいます。やはりレバータイプは楽ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
88551916
2020-11-24
用途:
ちょっと繊細さに欠けるがいい感じ
製造業

握り玉のバネが折れて手で回さないとロックが掛からなくなった握り玉を
操作しやすいようにレバー式に交換しました レバーも太くてしっかりしたつくりで良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
88551882
2020-10-03
用途:
自宅ドアノブ交換

バックセットさえ間違えなければ簡単に取り換えられます。質感は普通のドアノブって感じです。

対象商品:
88551855
2020-04-02
用途:
リビングのノブが外れて、開閉出来なくなった
サービス業

写真よりも、格段洒落ていて驚きました!家が築古で、微妙にsizeが違ったのですが、型紙がカナリ役立ち、レバーハンドル及び、付属のネジも長く、頑丈で、初めてのアタシにも動画を見ただけでスイスイ取り付けることが出来ました!無茶苦茶気に入ってます☆☆☆☆☆また、次も、違うタイプを買います♪

対象商品:
88551916
2020-04-17
用途:
既存のノブの修理
サービス業

安心して取付工事が出来、ドアーの色目に合わせることが出来ました。

対象商品:
88551855
2019-08-27
用途:
補修用

風呂場の扉のノブが動かなくなり、交換用に購入しました。古いものは丸ノブのチューブラ錠でしたが、内部はガチガチに錆びていてノブ根本の小穴に針金を差し込むロック解除はまったく効かず、ノブは抜けませんでした。仕方なく苦労してカナノコで切り落としましたが、これが一番大変な作業でした。こちらは円筒状ですので、ドア側にノブを固定するのに長い貫通ネジとボルトをホームセンターで購入して強めに締め付けてなんとか交換完了しました。
品物は価格のわりに作りはしっかりしていて、過不足なしです。レバー式は使いやすくていいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする