※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LBR08 レストボルト ナベヤ 88561216 LBR08 レストボルト ナベヤ 88561216

レストボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(並目)M8×1.25 注文コード88561216 品番LBR08
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法Aなど6種類から選べます 他の種類を見る

位置決めボルト等の相手の当て金として使用します。

材質S45C 表面処理黒染め 質量(g)7 寸法F(mm)SR12 寸法D(mm)15 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)14.5 寸法C(mm)13 熱処理先端部焼入HRC40 0/+6 寸法A(並目)M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1591:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする