※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Dy-SOFT 5.5SQ Dy-SOFT 大電 88561253 Dy-SOFT 5.5SQ Dy-SOFT 大電 88561253

Dy-SOFT

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 88561253 品番 Dy-SOFT 5.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性
・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可
・マルチ認証 <PS>E、UL、cUL、CEマーキング

導体断面積(mm2)5.47 全長(m)100 導体外径(Φmm)3 用途機器用電線 規格<PS>E、UL、cUL、CEマーキング 定格電圧(V)600 許容電流(A)(周囲温度40℃ 許容温度110℃時)74 仕上外径(mm)5 概算質量(kg/km)67 許容温度(℃)110 導体構成(本/mm)68/0.32 定格温度(℃)PSE:75 UL:105 CE:70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする