※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大電
大電の 電線/ケーブル
大電の FA用ケーブル
大電の 固定用ケーブル
Dy-SOFT
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
88561445
品番
Dy-SOFT 100SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性
・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可
・マルチ認証 <PS>E、UL、cUL、CEマーキング
導体断面積(mm
2
)
97.96
全長(m)
100
導体外径(Φmm)
13.7
用途
機器用電線
規格
<PS>E、UL、cUL、CEマーキング
定格電圧(V)
600
許容電流(A)
(周囲温度40℃ 許容温度110℃時)455
仕上外径(mm)
18.3
概算質量(kg/km)
1110
許容温度(℃)
110
導体構成(本/mm)
7/174/0.32
定格温度(℃)
PSE:75、UL:105、CE:70
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表