※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アライニングボルト7110DH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88561654
品番
7110DH-M16
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。
材質
SCM435
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
質量(g)
128
G
8
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
10.5
寸法E(mm)
24
寸法B(mm)
20.7
寸法C(mm)
40
熱処理
HRC30±5
寸法A
(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応