※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7110DI-M8 アライニングボルト7110DI ナベヤ 88561663 7110DI-M8 アライニングボルト7110DI ナベヤ 88561663

アライニングボルト7110DI

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88561663 品番 7110DI-M8
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

先端はフラットで研削してあります。

材質SCM435 表面処理黒染め 付属品六角ナット1個 質量(g)25 G4 寸法F(mm)13 寸法D(mm)5.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)11.6 寸法C(mm)25 熱処理HRC30±5 寸法A(並目)M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする