※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
グリップパッド角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88561724
品番
GPS0512
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
材質
SKH51
熱処理
焼入HRC60
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M5×0.8
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
10.3
質量(g)
10
タイプ
GPS-(H)(ネジ穴貫通)
RoHS指令(10物質対応)
対応