PLE-11259HC-038 戸すべりテープ パネフリ工業 88561944 PLE-11259HC-038 戸すべりテープ パネフリ工業 88561944 PLE-11259HC-038 戸すべりテープ パネフリ工業 88561944 PLE-11259HC-038 戸すべりテープ パネフリ工業 88561944

戸すべりテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88561944 品番 PLE-11259HC-038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

障子やふすまの滑りをよくするテープ。
長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。
目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。
テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)3.8 基材ポリエチレン 粘着剤両面粘着テープ 主な用途滑り助長
注意
※敷居の巾に合わせて18mm用と21mm用がございます。ご確認の上、お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
施設内の部屋の障子用
医療・福祉・介護関連業

20部屋分の障子戸の開閉が経年劣化により悪くなってきたので購入しました。
商品的には全く問題ありませんでした。
材料が沢山必要になるのでホームセンターでは材料をそろえるのが大変ですが
モノタロウだと沢山の材料がすぐに揃えられるので施工の予定が立てやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする