PLE11261HV038 戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業 88562005 PLE11261HV038 戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業 88562005 PLE11261HV038 戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業 88562005 PLE11261HV038 戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業 88562005

戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 88562005 品番 PLE11261HV038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。
テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。
敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。
18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。
兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。

テープ幅(mm)18・21 テープ長さ(m)3.8 主な用途滑り助長 用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
自宅

兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくていいです。
とても軽く開くようになりました。

2024-10-01
用途:
建物のメンテナンス
株式会社キューコーポレーション 様 (不動産業)

サイズが併用できるのが助かりました。
変更の際の引き裂きも作業性はよかったです。
少し粘着が弱いのが気になりました。

対象商品:
88562005
2024-03-18
用途:
自宅用
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅の敷居が温度変化などで劣化などで補修ようで幅が2種類対応出来満足

対象商品:
88562005
2023-07-19
用途:
ふすま
株式会社ヒートテクノ 様

ふすまの滑りが悪くて
困っていました
ここで見つけて使用したところ
スムーズに動くようになりました

対象商品:
88562005
2020-07-17
用途:
補修
サービス業

2種類の幅を事前に準備しなくていいので、便利な商品ですね!現場に行って、ちがった!となることはないので安心です。

対象商品:
88562032
2019-06-11
用途:
家具の滑り部分に使用
紙の家具研究隊 様

1本で二種類の幅に対応できて便利だと思っていたら、切り取り部分をつないだまま折ると、L字型にしても使えることを発見!
他にはない活用法があるかも。

2019-05-24
用途:
障子の引き戸に
内山煙草店 様 (卸売・小売業)

これをレールに敷くと敷かないとでは大違いです。
とても軽く開くようになりました。

対象商品:
88562005
2018-11-12
用途:
戸すべりテープの張替え

敷居の溝幅が18mmだったので、併用タイプのテープでスムーズに張替えができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする