シンワ
シンワの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
シンワの 面ファスナー
シンワの 固定用
マジクロス A面(フックタイプ) のり無し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88562258
品番
1K2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
色
白
幅(mm)
100
用途
オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。
材質
ナイロン
長さ(m)
20