シンワ
シンワの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
シンワの 面ファスナー
シンワの 固定用
マジクロス A面(フックタイプ) のり付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88562294
品番
1K2LUC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。
強力なゴム系接着剤を裏面に塗布しているので取り付けが簡単です。
色
白
幅(mm)
25
用途
オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。
材質
ナイロン・ゴム系接着剤
長さ(m)
20