※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGP1025J アライニンググリップパット ナベヤ 88562397 AGP1025J アライニンググリップパット ナベヤ 88562397

アライニンググリップパット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(並目)M4×0.7 材質(本体)SCM440 タイプAGP-J(樹脂) 注文コード88562397 品番AGP1025J
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法A・材質・タイプなど32種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)25 寸法C(mm)10 寸法D(mm)6 寸法E(mm)9 寸法F(mm)1.5 寸法G(mm)1.6 材質(本体)SCM440 質量(g)12 タイプAGP-J(樹脂) 表面処理(本体)黒染め 熱処理(本体)焼入HRC35-40 寸法A(並目)M4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする