ステン棚支柱用背面ブラケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88562626 品番 WLS-751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

着脱式なので棚の位置が変更できます(15mm間隔で高さ調整可能)
本品は棚支柱 WKTシリーズに取付けることができます
壁面の状態により、耐荷重は異なります

材質ステンレス、樹脂部:ABS樹脂 寸法(mm)250 ステンレス 棚板耐荷重(kg)10(棚板の重さを含めた値・1枚あたり) 棚受け金具棚柱用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88562626
2019-03-16
用途:
壁に棚板取り付け時
建設業・工事業

棚板レールを付ければ、簡単取付、高さ調整も容易、買って良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする