※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
スラストボルト7110DS スラストボルト7110DS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88562826
品番
7110DS-12M12
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
S45C
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
質量(g)
30
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
11〜20
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応