シリコーンゴムシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88563353 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです
機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません
耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません
経年変化により色が変色する場合があります

厚さ(mm)3 乳白 硬度50±5 縦(mm)100 横(mm)100 耐熱温度(℃)-70〜200 アズワン品番64-5070-94 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※機会低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません。
※耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません。
※経年変化により色が変色する場合があります。
寸法に若干の誤差が生じる場合がございます。
※色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分を充分にご注意ください。
※商品により多少白っぽくなるものもございますが、何ら商品に影響はありません。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする