WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 掲示用品
WAKI(和気産業)の 掲示用小物
WAKI(和気産業)の マグネット用品
等方性マグネットロール 長巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88563405
品番
RMG-024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
等方性マグネットはゴム素材とフェライト磁石が混ざっているので柔軟性があり、自由に折り曲げることが可能です。
カットもハサミ等で簡単に行えます。
色
白
長さ(m)
10
用途
現在使用されている主な用途として、教材・文具・おもちゃ・看板・POPディスプレイ等、幅広い用途に利用されいる最もポピュラーなマグネットシートです。
寸法(mm)
0.8X500
テープ幅(mm)
100
注意
※フロッピーディスク・定期券・キャッシュカード等の磁気カード類及びパソコン・ビデオ・時計等の精密機器に近づけないで下さい。メモリーが消去されたり、故障の原因となります。
※高温時で使用される場合は、常温時(20℃)に比べ磁力が減少しますのでご注意下さい。
※高温域の環境での使用を続けた場合、熱により樹脂が溶け出し吸着物に張り付いてしまうことがありますのでご注意下さい。小さくカットしてご使用の場合は、幼児などが誤って飲み込まないよう十分にご注意ください。