WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
ディスプレイフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
88563712
品番
KP009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
小物などを掛けるのに最適です。
使用荷重(kg)
4
材質
鉄
寸法(mm)
63
色
シルバー
寸法A(mm)
63.4
寸法B(mm)
34.6
寸法C(mm)
11
注意
※表示荷重の範囲内でご使用下さい。
※取付けは確実におこなって下さい
※鉄は錆びますので使用場所にご注意下さい。