WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の バリアフリー商品
WAKI(和気産業)の 手すり
手すり用ベース板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
タモブラウン
注文コード
88563956
品番
HIT243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木目が美しく手触りがよい最高級材(タモ材)を使用しています。
材質
タモ集成材
色
タモブラウン
長さ(mm)
1000
幅(mm)
100
厚さ(mm)
15