WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
マフラーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88563974
品番
SHK005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
飾って収納できる壁付けファッションホルダーのマフラー用ホルダー
耐荷重(kg)
3
材質
鉄
色
サテンシルバー
高さ(mm)
30
奥行(mm)
33
横幅(mm)
262
注意
※制限荷重をお守りください。
※急激な荷重は掛けないでください。
※コンクリート・ブロック・タイル・石こうボード壁や、薄壁への取り付けは避けてください。