WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 吊り金具
WAKI(和気産業)の フック(吊り金具)
六連キーフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88563983
品番
SHK007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
飾って収納できる壁付けファッションホルダーのキー用フック
耐荷重(kg)
3
材質
鉄
色
サテンシルバー
高さ(mm)
45
奥行(mm)
44
横幅(mm)
312