ぬくもり手すりスリムブラケット 真壁用止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 88564105 品番 WBR-663G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!
細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式

材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂 用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具 付属品壁面固定ネジ/A4X40/ユニクロタッピング 2本、丸棒固定ネジ/A3.5X16/ユニクロタッピング 1本 形状直止 ゴールド
注意
※安全の為、荷重80kg(約800N)以内でご使用ください。
※手すり以外の用途では使用しないでください。
※手すりの上に乗ったり、ぶらさがったり、故意に強い衝撃を与えた場合、手すりの破損・壁面から抜け落ちる恐れがあります。
※万が一ガタツキが出た場合、直ちにご使用をお止めください。
※手すり取り付けビス等が緩んでくる場合がありますので、定期的に確認し、緩んだ場合はドライバー等でしっかり締めなおしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする