WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
Walistウォリスト 棚受金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
88564394
品番
WAT-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!
材質
本体:鉄、ユニクロメッキ
寸法(mm)
178
色
ユニクロ
用途
1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして
仕様
適合2×4タイプ/2枚用
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
※タッピングビスは付属していません。使用する木材(1×4材、2×4材)に合わせてお買い求めください。