Walistウォリスト 棚受金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 88564428 品番 WAT-023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用棚受け。
1×4材、2×4材の幅にフィットするので、強度が高いです!
金具が表に露出する面積を小さくしているため、違和感が少ない!

材質本体:鉄 寸法(mm)356 用途1×4材や2×4材を使い棚や家具を作成する際の棚受けとして 仕様適合2×4タイプ/4枚用 棚受け金具棚受アクセサリー
注意
※タッピングビスは付属していません。使用する木材(1×4材、2×4材)に合わせてお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする