WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
Walistウォリスト 束ねる金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564473
品番
WAT-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。
2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。
束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。
材質
本体:鉄
寸法(mm)
356
色
黒
用途
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。
仕様
適合2×4タイプ/4本用
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
※タッピングビスは付属していません。使用する木材(1×4材、2×4材)に合わせてお買い求めください。