Walistウォリスト 束ねる金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88564482 品番 WAT-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用2×4材を束ねる金具。
2×4材を束ねていただくことで、奥行のある棚を作成いただけます。
束ねる金具は木材の上下にご使用下さい。

材質本体:鉄 寸法(mm)356 用途和気産業「Walist ウォリスト」シリーズで棚を作る際、複数の2×4材を束ね、支柱や棚柱を作るためにご利用ください。 仕様適合2×4タイプ/4本用 棚受け金具棚受アクセサリー
注意
※タッピングビスは付属していません。使用する木材(1×4材、2×4材)に合わせてお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする