WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
Walistウォリスト 補強金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
中間
注文コード
88564507
品番
WAT-107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用補強金具。
材質
本体:鉄、ユニクロメッキ
用途
複数の棚を作る際より強度を高める目的としてご使用ください。
色
ユニクロ
タイプ
中間
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
※タッピングビスは付属していません。使用する木材(1×4材、2×4材)に合わせてお買い求めください。