※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
キーボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M4×0.7
注文コード
88564777
品番
KBT04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,550
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
10
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法A
(並目)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応