※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
キーボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564822
品番
KBT12
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
110
寸法F(mm)
32
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
60
寸法A
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応