※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
クランプボルト(強力型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565075
品番
CBT20075
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質
S45C-D
表面処理
黒染め
質量(g)
350
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
75
熱処理
(ボルト先端部)焼入HRC45
寸法A
(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応