※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBT20100 クランプボルト(強力型) ナベヤ 88565093 CBT20100 クランプボルト(強力型) ナベヤ 88565093

クランプボルト(強力型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88565093 品番 CBT20100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

材質S45C-D 表面処理黒染め 質量(g)395 寸法F(mm)30 寸法D(mm)30 寸法E(mm)7 寸法B(mm)130 寸法C(mm)100 熱処理(ボルト先端部)焼入HRC45 寸法A(並目)M20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする