※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
ヒールボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565644
品番
HBT05050
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
SUM22
表面処理
黒染め
質量(g)
10
寸法H(mm)
5
寸法F(mm)
5
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
50
寸法G(mm)
8
熱処理
焼入HRC40〜45
寸法A
(並目)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応