※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HBT08050 ヒールボルト ナベヤ 88565662 HBT08050 ヒールボルト ナベヤ 88565662

ヒールボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88565662 品番 HBT08050
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質SUM22 表面処理黒染め 質量(g)28 寸法H(mm)8 寸法F(mm)8 寸法D(mm)5 寸法E(mm)6 寸法B(mm)34 寸法C(mm)50 寸法G(mm)13 熱処理焼入HRC40〜45 寸法A(並目)M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする