大和バルブ
大和バルブの バルブ
大和バルブの ストレーナー
大和バルブの Y形ストレーナー
青銅 10K Y形ストレーナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565672
品番
B10YT
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
呼び径(A)
40
接続
Rc
材質(本体)
CAC406
呼び径(B)
1-1/2
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
種別
Y形ストレーナ
形状
Y形
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
98
使用流体
油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(スクリーン)
SUS304
材質(フタ)
C3771B
素材
青銅
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材