曜日別特売
AGB06040F アライニンググリップボルト ナベヤ 88566344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGB06040F アライニンググリップボルト ナベヤ 88566344
AGB06040F アライニンググリップボルト ナベヤ 88566344

アライニンググリップボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個表面処理(本体)黒染め、(パッド)黒染め寸法A(並目)M6×1.0注文コード88566344品番AGB06040F
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質(本体)SCM440表面処理(本体)黒染め、(パッド)黒染め質量(g)10タイプAGB-F(フラット)寸法F(mm)1.5寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)40寸法C(mm)8寸法G(mm)1.6熱処理焼入HRC35-40、(パッド部)焼入HRC60-62寸法A(並目)M6×1.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ボール部:SKH51、先端部(当たり面):ボール部と一体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1066:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする