※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アライニンググリップボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
(本体)黒染め、(パッド)黒染め
寸法A
(並目)M12×1.75
注文コード
88566423
品番
AGB12040F
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・寸法A
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
表面処理
(本体)黒染め、(パッド)黒染め
質量(g)
65
タイプ
AGB-F(フラット)
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
15
寸法G(mm)
3
熱処理
焼入HRC35-40、(パッド部)焼入HRC60-62
寸法A
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ボール部:SUS440、先端部(当たり面):SKH51