※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの ボルト
ナベヤの その他ボルト
アライニンググリップボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
表面処理
(本体)黒染め、(パッド)黒染め
寸法A
(並目)M6×1.0
注文コード
88566536
品番
AGB06025G
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・寸法A
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
表面処理
(本体)黒染め、(パッド)黒染め
質量(g)
8
タイプ
AGB-G(グリップ)
寸法F(mm)
1.5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
8
寸法G(mm)
1.6
熱処理
焼入HRC35-40、(パッド部)焼入HRC60-62
寸法A
(並目)M6×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ボール部:SKH51、先端部(当たり面):ボール部と一体