※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
アライニンググリップボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
表面処理
(本体)黒染め、(パッド)黒染め
寸法A
(並目)M16×2
注文コード
88566651
品番
AGB16050G
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・寸法A
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
表面処理
(本体)黒染め、(パッド)黒染め
質量(g)
117
タイプ
AGB-G(グリップ)
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
16
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
3
熱処理
焼入HRC35-40
寸法A
(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ボール部:SUS440、先端部(当たり面):超硬