※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ソケットスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A
(並目)M10×1.5
(並目)M4×0.7
(並目)M5×0.8
(並目)M6×1.0
(並目)M8×1.25
(並目)M10×1.5
(並目)M12×1.75
(並目)M14×2
(並目)M16×2
(並目)M20×2.5
寸法B(mm)
30
30
30
10
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
85
12
110
120
140
150
130
190
200
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88569381
品番
SKS10030
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
8
材質
SCM435
質量(g)
26.5
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応