※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ソケットスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88570045
品番
SKS16110
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
14
材質
SCM435
質量(g)
200
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応