※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
Tスロットボルト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M36×4
注文コード
88571506
品番
BT36600T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
寸法A
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
黒染め
材質
S45C
熱処理
焼入HRC30±5
適合T溝幅(mm)
42
寸法A
(並目)M36×4
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
340
寸法D(mm)
41.6
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
26
質量(g)
5480
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応